曜日別特売

樹脂サドルバンドガス管用

樹脂サドルバンドガス管用 - TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用 - TRUSCO

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。

用途
ガス管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(A)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837539NTGS-15GP523-78353115外径D:15A
70
53
58(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837548NTGS-25GP523-7844525外径D:25A
100
75
83(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837557NTGS-32GP523-7839532外径D:32A
130
98
108(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする