アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形

アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 - TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 - TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 - TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 - TRUSCO

事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。
パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。
あらゆる機器・用途に性能を発揮します。
コストパフォーマンスに優れています。
事業所、店舗の備蓄におすすめです。
使用推奨期限10年です。
信頼性の高い日本製です。

用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
時計に。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
防災、備蓄用に。
タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年トラスコ品番394-2335グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
本数
使用推奨期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852704TLR6GL-401.540本10年
3,010
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする