TRUSCO
ハニカムざぶとん(角型タイプ) シートタイプ
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。
独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。
座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途
夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。
材質
生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール
寸法(mm)
450×920
タイプ
角型
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844557
THSA
560-8099
(メッシュ×フチ)ブラック×ブラック
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844566
THSA-AB
560-8097
(メッシュ×フチ)ブラック×グリーン
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください