まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 - TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 - TRUSCO

50着入りのお買い得パックです。
通気性に優れ、不快なムレを軽減します。
生地が柔らかく作業がしやすいです。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着内容量1セット
注意
※靴は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850997TSB-60MA-50P564-9622M170~17692~10074
39,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
79851006TSB-60LA-50P564-9620L176~182100~10877
39,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851015TSB-60XLA-50P564-9626XL182~188108~11680
39,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851024TSB-60XXLA-50P564-9627XXL188~194116~12483
39,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする