TRUSCO
危険予知ボード マグネット付
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。
縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
材質
本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)
取付方式
取付穴6箇所・マグネット付
内容量
1枚
注意
※タテ使用の場合は水抜き穴の関係で方向指定があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844399
PTB-A4MG
529-6105
A4縦横兼用
257
342
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
79844408
PTB-A3MG
529-6113
A3縦横兼用
344
465
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください