TRUSCO
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。
35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途
書類入れに。
現場で消耗品の運搬に。
トラスコ品番
577-3195
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
210
色
ブラック【持ち手】オレンジ
高さ(mm)
395
タイプ
手提げバッグ
横(mm)
395
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850078
THB-35L-010P
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください