曜日別特売

ポリエステルスムス手袋(マチなし)

ポリエステルスムス手袋(マチなし) - TRUSCO

ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。
洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。

用途
素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。
検査、組立てに。
材質ポリエステル厚さ(mm)0.5ホワイト指マチなし内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847059PSMS-S256-6728S217.816
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847068PSMS-M256-6727M22.5818
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847077PSMS-L256-6729L23.58.520
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする