TRUSCO
ハニカムざぶとん(丸型タイプ)
ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。(THROA、THSAABのみ)
独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。
座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途
夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに。
トラスコ品番
560-8101
材質
生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール
寸法(mm)
Φ350
色
(メッシュ×フチ)ブラック×ブラック
タイプ
丸形
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844548
THROA
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください