曜日別特売

メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド

メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド - TRUSCOメッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド - TRUSCO

胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。
面ファスナーで簡単に延長することが可能です。
安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。

用途
工事・建築現場。
交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ縦(mm)120横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844338TMVE-BS511-7016紺/シルバー反射
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844347TMVE-BY511-7017紺/イエロー反射
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする