曜日別特売

両口ポリタンク(扁平缶)

両口ポリタンク(扁平缶) - TRUSCO両口ポリタンク(扁平缶) - TRUSCO両口ポリタンク(扁平缶) - TRUSCO両口ポリタンク(扁平缶) - TRUSCO両口ポリタンク(扁平缶) - TRUSCO

力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。
力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。
災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。
丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。

トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓・ノズルセットに影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります
※灯油は使用できません。
※ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837950T0207-U
3,910
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする