紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”

紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” - TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” - TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” - TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” - TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” - TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” - TRUSCO

再生可能な紙の緩衝材です。
エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。
段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。

用途
異形物の梱包に。
軽いものの包装に。
クラフト袋の加工等に。
トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75内容量1本
注意
※水のかかる場所や湿気が多い場所での使用や保管はおやめください。
※火気のそばでの使用や保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843464ARP75-1000X50
5,950
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする