PROXXON(プロクソン)
マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
マイクロ・レースPD250用のオプションです。
用途
金工の旋盤加工に。
適合機種
24002
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79836936
24025
207-0148
50
8
8
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79836945
24561
207-0162
55
3.3
3.5
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
79836954
24562
207-0163
50
3.3
3.5
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
79836970
24563
207-0164
49
3.3
3.5
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
79836979
24565
207-0165
68
12
8
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください