PROXXON(プロクソン)
切り替え式ギアレンチ
ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。
レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
用途
ボルトやナットの締め付けに。
トラスコ品番
239-1582
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72枚
全長(mm)
165
対辺(mm)
11
対辺寸法(mm)
11
保証期間
2年
送り角度(°)
5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834197
83133
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください