PROXXON(プロクソン)
マシンバイス
フライステーブルFF230専用オプション。
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
420-5679
寸法(mm)
(口の広がり)35
高さ(mm)
【口金高さ】20
口幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837006
24250
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください