曜日別特売

危険表示テープ(4ヶ国語標示)

危険表示テープ(4ヶ国語標示) - アラオ危険表示テープ(4ヶ国語標示) - アラオ

日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
危険箇所の区分が簡単にできます。

用途危険箇所の区分け。トラスコ品番489-7200材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)50テープ長さ(m)50表示内容立入禁止内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841100AR-33016050
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする