曜日別特売

ハイポイント

ハイポイント - アラオ

スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。
本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。

用途レベル確認に。トラスコ品番489-7854材質ポリエチレン黄緑摘要本体高さ(mm)310品名ハイポイント 本体外形寸法(mm)125危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834800AR-2861
952
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする