アラオ
図面ケース(ファスナー付)
上部ファスナー付で水滴・ホコリをシャットアウト、大切な図面を雨から守ります。
用途
図面入れ。
トラスコ品番
489-7455
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
0.08
色
クリア
規格
A1
縦(mm)
610
横(mm)
840
収納枚数(枚)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844119
AR-4029
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください