曜日別特売

安全クッション ”ガード隊ロング” ”ガード隊ロング”(延長パーツ)

安全クッション ”ガード隊ロング” ”ガード隊ロング”(延長パーツ) - アラオ

ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。

用途工事用看板の保護。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)550幅(mm)41厚さ(mm)41内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841976AR-0822489-7188イエロー
478
299
329(税込)
翌々日出荷
79841994AR-0827489-8249オレンジ
478
299
329(税込)
翌々日出荷
79841985AR-0782489-8231ブルー
478
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする