曜日別特売

低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット

低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット - 3M低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット - 3M低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット - 3M

低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。
シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。
コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。
アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。

用途
600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。
工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。
セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。内容量1セット
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
寸法(mm)
仕上外径(mm)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850480YS06C-Al-N5-22/150-EM-535-0090ダイス対角:5接続部:89適合ケーブル:22~150
8,333
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850498YS06C-Al-N5-60/250-EM-535-1587ダイス対角:6接続部:124適合ケーブル:60~250
13,068
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
79850516YS06C-Al-N5-200/400-EM-535-0094ダイス対角:8接続部:171適合ケーブル:200~400
22,159
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
62012889YS06C-Al-N5-22/150-EM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)535-0090ダイス対角:5接続部:89適合ケーブル:22~150
8,333
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
79850489YS06C-Al-N5-60/200-EM-535-0096ダイス対角:6接続部:112適合ケーブル:60~200
12,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
79850507YS06C-Al-N5-100/325-EM-535-0074ダイス対角:8接続部:132適合ケーブル:100~325
15,720
13,980
15,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする