3M
パワークランプ 終端抵抗コネクタ
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。
テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途
省配線システム
トラスコ品番
199-9194
材質
PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器
定格電力(W)
1/2
定格電圧(V)
AC/DC:7
プローブ
2.0mmMAX
周囲温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834389
35T05-6M00-B0M GF
¥
2,506
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください