曜日別特売

携帯用油処理剤セット

携帯用油処理剤セット - 横浜油脂工業(Linda)携帯用油処理剤セット - 横浜油脂工業(Linda)携帯用油処理剤セット - 横浜油脂工業(Linda)

緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。
コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。

用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850839DA13
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする