曜日別特売

AL-P3 7kg

AL-P3 7kg - 横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg - 横浜油脂工業(Linda)

ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。
高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
環境に配慮した無リンタイプです。

用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846596BA12
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする