銀バスクリーナープラス アルカリ性

銀バスクリーナープラス アルカリ性 - 横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性 - 横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性 - 横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性 - 横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性 - 横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性 - 横浜油脂工業(Linda)

優れた溶解力で、頑固な汚れをパワフル洗浄です。
皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤です。
除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。
新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします。

用途
浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)に。
浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。
トラスコ品番189-6875材質主成分:スケール付着抑制剤・アミン系溶剤・キレート剤・非イオン界面活性剤・両性界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤イエロータイプ増粘タイプ容量(kg)18希釈倍率原液~10倍RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847165SA13
9,820
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする