アクリサンデー
蛍光カラーパイプ
ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。
用途
水を通す。
水の中で空気を通す。
包んで保護をする。
トラスコ品番
435-7503
材質
アクリル樹脂
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2.5
色
グリーン
外径(mm)
8.5
内径(mm)
5
内容量
1箱(10本)
注意
※火気厳禁
※有機溶剤の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846858
904827
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長