曜日別特売

ロングフィンガー

ロングフィンガー - アトム

指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
指部分の丈がロングタイプです。

用途
流通作業
検品
事務作業
農作業など
トラスコ品番813-6877材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニルサイズフリー全長(cm)19±1中指長(cm)5.3±0.5手のひらまわり(cm)19.2±1ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5双)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798449591814
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする