折りたたみカート”RUXXAC パーセル”

折りたたみカート”RUXXAC パーセル” - SECO(セコ)折りたたみカート”RUXXAC パーセル” - SECO(セコ)折りたたみカート”RUXXAC パーセル” - SECO(セコ)折りたたみカート”RUXXAC パーセル” - SECO(セコ)折りたたみカート”RUXXAC パーセル” - SECO(セコ)折りたたみカート”RUXXAC パーセル” - SECO(セコ)

特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。
ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。
非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。
ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。
パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。

用途
工場内外での商品などの運搬に。
車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番570-2579材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム全長(mm)1100均等荷重(kg)125キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)490折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100すくい板(mm)長さ410×幅490内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798405242234-91V3
60,236
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする