ミントグリーンレーザー901

ミントグリーンレーザー901 - ムラテックKDSミントグリーンレーザー901 - ムラテックKDSミントグリーンレーザー901 - ムラテックKDSミントグリーンレーザー901 - ムラテックKDSミントグリーンレーザー901 - ムラテックKDS

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。
ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。
従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。
キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
操作パネル上で電池残量を3段階表示します。
電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。
360°全周微調整が可能です。

用途
間仕切などの位置決めに。
天井の通り芯出しに。
機械設置などの位置決めに。
付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃内容量1個
注意
※作業前に必ず取扱説明書にしたがって機器の精度を確認ください。
※ビームをのぞき込まないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835125RGL-901608-6273レーザー墨出し器本体
142,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
79835134RGL-901RSA608-6280レーザー墨出し器本体、受光器:LRV-4RG、受光器用クランプ:LRV-PC、三脚:LEC-4M
161,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする