パイプクリ-ニングノズル 055(吐出口後方3ヶ所) パイプクリーニングノズル

パイプクリ-ニングノズル 055(吐出口後方3ヶ所) パイプクリーニングノズル - ケルヒャー

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。
噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)
曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。

トラスコ品番794-1617適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他幅(mm)90高さ(mm)28奥行(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798362366.415-440.0
47,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする