ケルヒャー
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。
用途
合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。
しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。
仕様
標準装備の同梱は1枚のみ
トラスコ品番
326-2276
幅(mm)
220
高さ(mm)
55
奥行(mm)
310
注文番号
6.907-478.0
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852607
6.907-478.0
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください