felo(フェロ)
1/4 ソケットレンチセット T型兼用ドライバーハンドル付き
2種類のハンドルとビットやソケットが29点詰まった便利なセット品です。
T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
丈夫なハードケースが付属します。
セット内容
ソケット:4、5、5.5、6、8、10、13mm、ビット:[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40、ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー:150mm(六角シャンク6.35mm)、75mm(差込角1/4)
ビット:(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/(-)3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40
付属品
ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー150mm(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用エクステンションバー75mm(差込角1/4)、ハードケース
トラスコ品番
528-0437
材質
工具鋼
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
4~13mm
セット数
29点
ハンドル内容
ラチェットハンドル、T型兼用ドライバーハンドル
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×130×56
ソケット内容(mm)
4、5、5.5、6、8、10、13
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850604
6081506
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください