マグネットディープソケットビットセット

マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット - felo(フェロ)

横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。
マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。
ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。
T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)

セット内容
ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース
ビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケーストラスコ品番528-0439材質工具鋼差込角(mm)6.35セット数20点ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158内容量1セット
注意
※ソケットビットは電動インパクトドライバーでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798506206082006
50,846
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする