KAISER[物流用品]
2輪プレート台車 ノーパンク
トラスコ品番
563-0196
長さ(mm)
300
幅(mm)
298
高さ(mm)
305
均等荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
260
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840637
724265
¥
62,706
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください