帝健
耐熱アルミ手袋
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
119-9055
材質
表:耐熱アラミド繊維「コーネックス」+アルミコーティング加工、中:コーネックス混FBLフエルト、裏:綿
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
37
中指長(cm)
10
耐熱温度(℃)
200~250
手のひらまわり(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840095
CGF9
¥
15,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください