日東工器
ミニカプラ 酸素用
誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用ではめ合いサイズが異なります。
トラスコ品番
112-9911
材質
真鍮、シール:ニトリルゴム(NBR)
品名
酸素用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1
適合流体
酸素
接続サイズ
W12.5-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834285
25PF BRASS
¥
495
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください