熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒

熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒 - ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒 - ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒 - ミリオン(共和)

熱で収縮するゴムチューブです。
ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。
ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。
高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。

用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。トラスコ品番127-8933材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)800内径(mm)35内容量1本
注意
※ガスコンロで収縮させる場合、中火にして炎から8~10cm離し、ゆっくり回転させながら端から熱を加えて下さい。
※溶ける材質(プラスチック樹脂等)への使用は避けて下さい。
※変質する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843044RMH35C-800
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする