MK(丸喜金属本社)
パワー棚受2(スチール)
スマートなデザインなので設置場所にスッキリ収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途
棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚などに。
付属品
皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45
材質
スチール
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3.2
色
マットブラック
品名
パワー棚受2
耐荷重(kg)
100、200/2本
板厚(mm)
3.2
表面仕上げ
マットブラック
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
取付穴数
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850525
N-476 21U
384-7596
210
290
7
210
¥
8,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850534
N-476 24U
384-7592
245
340
8
245
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850550
N-476 28U
384-7595
280
390
8
280
¥
12,280
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850559
N-476 35U
384-7593
350
490
8
350
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください