曜日別特売

充電式ヘッドライト(センサー付き)

充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き) - FENIX(フェニックス)

高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。
便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。
点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。
角度は水平方向から下に60度調整可能です。
横ボタンで三段階の明るさを調整できます。

付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837076WH23R
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする