曜日別特売

充電式LEDバイクライト

充電式LEDバイクライト - FENIX(フェニックス)

4段階明るさ切替式です。
ヘッド部は角度調整ができます。
簡単に取り外せます。
USBで簡単に充電できます。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。

付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837110BC21RV30
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする