曜日別特売

充電式LEDランタンライト

充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)

引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。
明るさMAX650lmを実現しました。
7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。
マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。

用途
アウトドア
災害備蓄品
付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリングトラスコ品番592-8004幅(mm)66OD高さ(mm)114奥行(mm)59.5電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)保護等級IP68光源色白・赤充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)充電方式USB充電タイプ(USBType-C)明るさ(Lm)最大650照射距離(m)最大15点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837207CL26R PRO
18,170
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする