日本緑十字社
防災用品 非常持出袋(ファスナーポケット付)
(公財)日本防炎協会認定の非常持出袋となっています。
用途
防災対策に。
トラスコ品番
105-6782
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3.3
縦(mm)
450
横(mm)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835055
380322
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください