RELIEF
六角軸ドリル コバルトハイス鋼
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。
クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。
トラスコ品番
859-2349
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
95
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843209
26037
¥
1,306
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください