ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-6409
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
27
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
取付高H(mm)
95
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835676
SUS-ET-100EL-M12-35
¥
2,410
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください