ユーエイキャスター
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
トラスコ品番
858-0585
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
99×54
取付高H(mm)
65
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835746
ER-50BN-AF
¥
1,834
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください