アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個