曜日別特売

アルティメットウレタンキャスター 固定

アルティメットウレタンキャスター 固定 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定 - ユーエイキャスター

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。

用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835764PMR-100AUU
28,306
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする