Beruf
SWT-1000 センサースイッチ
雨にも濡れてもOKです。(IP65)
センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。
最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
用途
照明等に接続して防犯やセンサーライトに。
仕様
●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度
トラスコ品番
387-8479
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約0.3
定格電流(A)
10(待機電流0.02)
使用環境温度(℃)
マイナス10~40(湿度90%以下)
防塵防水性能
防雨型IP65相当
作動時間(秒)
約10~約300(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)
(内部)10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837058
87401
¥
12,590
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください