アイビル
カラーミキサーSE
付属品
3Dブレード×1、コード、ACアダプタ
材質
ABS、PC、PP、ステンレススチール
寸法(mm)
80×85×236
質量(g)
295
使用時間(分)
約80
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約240
入力電源
DC5V/1A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833960
CM-22J01
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください