ミニマムローラーマイクロファイバー(中毛)

ミニマムローラーマイクロファイバー(中毛) - インダストリーコーワ

まとめ買いの10本パックです。
タッチアップに最適です。

用途せまい部分のタッチアップに。適合【塗面】多用途トラスコ品番564-9606材質毛材:ポリエステル全長(mm)135毛丈(mm)13サイズ(inch)3適合塗料水性○、油性○、ステイン○、防水×適合ハンドルTMRF-345内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985258914387
2,634
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする