TRUSCO
イーグル バーディワゴン用側面パンチングパネル
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
用途
ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
材質
スチール
高さ(mm)
240
奥行(mm)
25
間口(mm)
400
最大積載量(kg/台)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844295
EGW-PN400S-OR
395-8578
オレンジ
¥
8,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844304
EGW-PN400S-R
395-8573
レッド
¥
8,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください