TRUSCO
イーグル バーディワゴン用 上部パンチングパネル
イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。
材質
スチール
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844320
EGW-PN600T-OR
395-8571
オレンジ
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844329
EGW-PN600T-R
395-8572
レッド
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください